冷却インナーシャツ長袖Vネック

冷却インナーシャツ長袖Vネック - リベルタ

一枚でもアンダーレイヤーとしても活躍するクーリング高機能ライトコンプレッションレイヤー。
汗に反応する特殊冷感プリントが暑熱環境下における屋外作業などで働く方のパフォーマンスを向上します。
吸汗速乾性と伸縮性に優れたストレッチ素材と運動時の筋肉サポートを兼ね備え、生地の肌側面に施された特殊冷感プリントが汗に反応し、
吸熱特性により生地の温度を下げることで、涼しく快適な状態をキープして体をクールに保ちます。
2方向ストレッチ素材でどんな動きも妨げず、UVカット仕様で紫外線から体を保護し、抗菌防臭加工により「不快な臭い」の発生を防ぎます。
ファン付きの衣類や風通しの良い衣服と組み合わせると、より涼しさを体感できます

材質ナイロン80%、ポリウレタン20%内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
バスト(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478427625153502ホワイトL172~17893~9979~85
4,800
4,790
5,269(税込)
9日以内出荷
返品不可
5478428525153503ホワイトXL177~18397~10383~89
4,800
4,790
5,269(税込)
9日以内出荷
返品不可
5478430325153505ホワイト3XL187~193105~11191~97
4,800
4,790
5,269(税込)
9日以内出荷
返品不可
5478425825153500ホワイトS162~16885~9171~77
4,800
取扱い終了
返品不可
5478426725153501ホワイトM167~17389~9575~81
4,800
取扱い終了
返品不可
5478429425153504ホワイト2XL182~188101~10787~93
4,800
取扱い終了
返品不可
5478431925153506ブラックS162~16885~9171~77
4,800
取扱い終了
返品不可
5478432825153507ブラックM167~17389~9575~81
4,800
取扱い終了
返品不可
5478433725153508ブラックL172~17893~9979~85
4,800
取扱い終了
返品不可
5478434625153509ブラックXL177~18397~10383~89
4,800
取扱い終了
返品不可
5478435525153510ブラック2XL182~188101~10787~93
4,800
取扱い終了
返品不可
5478436425153511ブラック3XL187~193105~11191~97
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする