汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付

汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM汎用 貼り付け式ペンホルダー ブラック ストラップホール付 - LM

貼り付けて使うタッチペンホルダー
粘着テープで端末に固定するタイプのペンホルダー
粘着テープはNITTO No5000NSを採用
ストラップホール付き
ペンホルダー部分は伸縮ゴム仕様
貼り付け土台は芯材レスのため、端末のカーブにも対応

材質ゴム/ポリウレタン/アクリル性粘着テープ長さ(mm)ゴム:25ブラック質量(g)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)35×40、貼り付け面:約25×40対応機種汎用機能ペンホルダー/ストラップホール/貼り付けテープ内容量1個
注意
※タッチペンやノートPCは付属しません。
※本製品は使い切り前提の製品です。何度も貼りなおすことは推奨しておりません。
※機器の表面材質によっては貼り付きにくい場合があります。
※経年劣化で粘着力が悪くなる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54784109MS-TPH01BK
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする