LM
汎用 松葉ストラップ ブラック
両端がループになった松葉紐ストラップ
タッチペンとケースの接続に便利
両端ループ仕様
細く柔らかい松葉ヒモを採用
強度アップのカシメ加工済み
材質
ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
0.2
寸法(Φmm×Lmm)
0.4×450(ループ部分含む)
対応機種
汎用
機能
両端ループ設計
内容量
1個
注意
※タッチペンやノートPCは付属しません。
※ストラップホールのサイズによっては紐が通らない場合もございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54784118
MS-CS01BK
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください