曜日別特売

ポリエチレン中空シートロール

ポリエチレン中空シートロール - TRUSCOポリエチレン中空シートロール - TRUSCOポリエチレン中空シートロール - TRUSCOポリエチレン中空シートロール - TRUSCO

2枚のポリエチレンフィルムの間に空気層を持たせた二層構造フィルムです。
フィルム自体が厚く、一体成型品なので破れにくいです。
透明性が高く、内容物が確認できます。

用途緩衝材、保護材、養生材。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)925厚さ(mm)1.3長さ(m)90アズワン品番64-8717-05内容量1巻
注意
※個人宅への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54986007TDPS1.3-925901.392590ポリエチレン(PE)
42,910
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする