曜日別特売

発泡基材両面テープ #517TF

発泡基材両面テープ #517TF - セキスイ発泡基材両面テープ #517TF - セキスイ発泡基材両面テープ #517TF - セキスイ発泡基材両面テープ #517TF - セキスイ発泡基材両面テープ #517TF - セキスイ
(1件のレビュー)

ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。

用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用厚さ(mm)0.9長さ(m)10適合用途粗面主なワークパーツ内容量1巻
注意
※被着体の汚れ、埃、油、水分等を十分に拭き取り、貼り合わせしてください。
※テープの張り直しは避け、貼り付け後は数時間そのままにしてください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※紫外線が直接当たる使用方法は避けてください
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54986174517X02ブラック10100.9特殊ポリエチレンフォーム19.1N/25mm
オープン
499
549(税込)
当日出荷
54986183517X03ブラック15100.9特殊ポリエチレンフォーム19.1N/25mm
オープン
769
846(税込)
当日出荷
54986199517X04ブラック20100.9特殊ポリエチレンフォーム19.1N/25mm
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
54986208517X05ブラック25100.9特殊ポリエチレンフォーム19.1N/25mm
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54986217517X06ブラック30100.9特殊ポリエチレンフォーム19.1N/25mm
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54986208
2024-03-13
用途: 店外POP用
自動車・二輪車・自転車関連業

店の外に置いている商品のPOPに使うものでいくつか他のを使いましたがPOP付け替えの時にテープをはがしやすかったりするのでこれで落ち着いているようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする