日東電工
フォーム基材両面テープ No.5713
薄層で柔軟なフォーム基材を使用しており、被着体への追従性に優れています。耐久性に優れています。
用途
ネームプレートの接着。化粧モール材の接着。電子機器や部品の固定・シーリング用。
厚さ(mm)
0.33
長さ(m)
10
対SUS粘着力(N/10mm)
4.95
主なワーク
パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54986418
5713-10
ブラック
10
10
0.33
特殊ポリオレフィン系フォーム
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
54986427
5713-20
ブラック
20
10
0.33
特殊ポリオレフィン系フォーム
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
54986436
5713-30
ブラック
30
10
0.33
特殊ポリオレフィン系フォーム
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
54986445
5713-50
ブラック
50
10
0.33
特殊ポリオレフィン系フォーム
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください