曜日別特売

NT BOX

NT BOX - JEJアステージNT BOX - JEJアステージ
(2件のレビュー)

積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 工具や大工道具の収納に便利なバックルコンテナです。

スタッキング材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン 線材:ステンレス鋼フタフタ付き外寸法・幅(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)545コンテナ種類ベタ目内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478446822X23379×545×178グリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5478447745X43379×545×322グリーン
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54784477
2024-06-05
用途: 普段使用しない備品保管用
日鉄めっき鋼管株式会社

使い勝手は勿論の事、色が職場にあい目立って分かりやすい。

対象商品 : 54784468
2022-07-05
用途: 工具の収納
建設業・工事業

この品質でこの価格には満足しています。
大小2つ購入して利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする