サンキョウプラテック
ゴミ袋7L LLDPE
小さいポリ袋で、透明は病院のベッドサイドにある
ポリ袋としてよく利用されます。
黒は主にトイレコーナー用として利用されることが多いです。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
320×380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54785125
LN-07
7
黒
0.02
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
54785134
LN-08
7
透明
0.02
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
54785143
LN-09
7
半透明
0.02
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
54785159
LN-06
7
青
0.02
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください