曜日別特売

ゴミ袋20L LLDPE

ゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋20L LLDPE - サンキョウプラテック
(1件のレビュー)

室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)20材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×600RoHS指令(10物質対応)対応
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54785238LN-231冊(10枚)200.025透明
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
54785247LN-241冊(10枚)200.025半透明
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
54785256LN-221冊(10枚)200.025
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
54785265LN-211冊(10枚)200.025
オープン119
119
131(税込)
当日出荷
54785274UN-231冊(20枚)200.025透明
オープン249
249
274(税込)
当日出荷
54785283LY-201冊(10枚)200.025
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
54785299LP-201冊(10枚)200.025ピンク
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
54785308LG-201冊(10枚)200.025グリーン
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
54785317LR-201冊(10枚)200.025
オープン129
129
142(税込)
当日出荷
54785326UN-281冊(10枚)200.02透明
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
54785335UN-291冊(10枚)200.02半透明
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
54785344UN-271冊(10枚)200.02
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
54785353UN-261冊(10枚)200.02
オープン99
99
109(税込)
当日出荷
54785369LN-281冊(10枚)200.03透明
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
54785378LN-291冊(10枚)200.03半透明
オープン149
149
164(税込)
当日出荷
54785387LN-271冊(10枚)200.03
オープン149
129
アウトレット
142(税込)
当日出荷
残り3点です
54785396LN-261冊(10枚)200.03
オープン149
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 清掃用

個別での取り扱いが少ない商品だったので、こちらで購入出来てよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする