サンキョウプラテック
ゴミ袋20L 幅広タイプ LLDPE
室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)
520×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54785405
LN-28-52
20
透明
0.03
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
54785414
LN-29-52
20
半透明
0.03
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
54785423
LN-27-52
20
黒
0.03
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
54785439
LN-26-52
20
青
0.03
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください