ゴミ袋30L LLDPE

ゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋30L LLDPE - サンキョウプラテック
(2件のレビュー)

室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)500×700RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54785448LN-3330透明0.025
オープン
149
164(税込)
当日出荷
54785457LN-3430半透明0.025
オープン
149
164(税込)
当日出荷
54785466LN-32300.025
オープン
149
164(税込)
当日出荷
54785475LN-3830透明0.03
オープン
189
208(税込)
当日出荷
54785484LN-3930半透明0.03
オープン
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
54785493LN-36300.03
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54785448
2021-09-16
用途: ゴミ箱に内袋として使う
恵庭かのな協同組合サービス業

結構丈夫なので、便利に使ってます。
口巾が広く、浅いのがいいかな!

対象商品 : 54785466
2020-12-10
用途: パンの製造
卸売・小売業

近隣のスーパーになかったので、本当に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする