曜日別特売

ゴミ袋45L LLDPE

ゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L LLDPE - サンキョウプラテック
(2件のレビュー)

一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。
透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。
丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。

容量(L)45材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54785509UN-431冊(10枚)透明0.02
オープン
179
197(税込)
当日出荷
54785518UN-441冊(10枚)半透明0.02
オープン
179
197(税込)
当日出荷
54785527UN-421冊(10枚)0.02
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785536UN-411冊(10枚)0.02
オープン
179
197(税込)
当日出荷
54785545UN-481冊(10枚)透明0.025
オープン
219
241(税込)
当日出荷
54785554UN-491冊(10枚)半透明0.025
オープン
219
241(税込)
当日出荷
54785563UN-471冊(10枚)0.025
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785579UN-461冊(10枚)0.025
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785588UY-401冊(10枚)0.025
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785597LN-431冊(10枚)透明0.03
オープン
239
263(税込)
当日出荷
54785606LN-441冊(10枚)半透明0.03
オープン
239
263(税込)
当日出荷
54785615LN-421冊(10枚)0.03
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785624LN-411冊(10枚)0.03
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
54785633LY-401冊(10枚)0.03
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785649LP-401冊(10枚)ピンク0.03
オープン
269
296(税込)
当日出荷
54785658LG-401冊(10枚)グリーン0.03
オープン
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
54785667LR-401冊(10枚)0.03
オープン
269
296(税込)
当日出荷
54785676LN-531冊(10枚)透明0.035
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785685LN-541冊(10枚)半透明0.035
オープン
289
318(税込)
当日出荷
54785694LN-521冊(10枚)0.035
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785703LN-511冊(10枚)0.035
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785719LN-631冊(10枚)透明0.04
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785728LN-641冊(10枚)半透明0.04
オープン
329
362(税込)
当日出荷
54785737LN-621冊(10枚)0.04
オープン
329
362(税込)
当日出荷
54785746LN-611冊(10枚)0.04
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785755LY-451冊(10枚)0.04
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785764LG-451冊(10枚)グリーン0.04
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785773LR-451冊(10枚)0.04
オープン
279
307(税込)
当日出荷
54785789LN-681冊(10枚)透明0.05
オープン
419
461(税込)
当日出荷
54785798LN-691冊(10枚)半透明0.05
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
54785807LN-671冊(10枚)0.05
オープン
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
54785816LN-661冊(10枚)0.05
オープン
419
461(税込)
当日出荷
54785825MBN-531冊(10枚)透明0.08
オープン
689
758(税込)
当日出荷
54785834UN-531冊(30枚)透明0.02
オープン
429
472(税込)
当日出荷
54785843UN-541冊(30枚)半透明0.02
オープン
429
472(税込)
当日出荷
54785859UN-581冊(50枚)透明0.02
オープン
699
769(税込)
当日出荷
54785868UN-591冊(50枚)半透明0.02
オープン
549
604(税込)
当日出荷
54785877UN-631冊(30枚)透明0.025
オープン
479
527(税込)
当日出荷
54785886UN-641冊(30枚)半透明0.025
オープン
479
527(税込)
当日出荷
54785895UN-681冊(50枚)透明0.025
オープン
779
857(税込)
当日出荷
54785904UN-691冊(50枚)半透明0.025
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: 半透明45リットル #54785868購入
運輸・通信業

強度もそこそこあり使いやすかったです。
半透明というより、白に近い色です。

対象商品 : 54785728
2023-09-18
用途: ゴミの廃棄
製造業

厚手のため、破れにくく、植木の剪定時に出るごみ処理などに重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする