曜日別特売

ゴミ袋120L LLDPE

ゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋120L LLDPE - サンキョウプラテック

120Lペールに適した大きさです。超大型タイプの袋で、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。
病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。トレー回収袋などにも最適です。

容量(L)120材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)1000×1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786464LN-1231200.03透明
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786473LN-1241200.03半透明
オープン
539
593(税込)
当日出荷
54786489LN-1251200.04透明
オープン
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786498LN-1261200.04半透明
オープン
719
791(税込)
当日出荷
54786507LN-1311200.04
オープン
719
791(税込)
当日出荷
54786516LN-1281200.05透明
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
54786525LN-1291200.05半透明
オープン
899
989(税込)
当日出荷
54786534LN-1271200.05
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
54786543LY-1201200.05
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
54786559LN-1331200.06透明
オープン
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする