曜日別特売

ゴミ袋150L LLDPE

ゴミ袋150L LLDPE - サンキョウプラテックゴミ袋150L LLDPE - サンキョウプラテック

超大型ポリで、特厚タイプの透明袋。
一般ごみだけでなく事業開発等の袋に最適。不燃物袋にも便利。

材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)1300×1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786568LN-155150透明0.03
オープン
739
813(税込)
8日以内出荷
返品不可
54786577LN-153150透明0.05
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする