曜日別特売

ゴミ袋45L HDPE

ゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋45L HDPE - サンキョウプラテック
(1件のレビュー)

HDPE素材+メタロセン混合素材で強度アップを行っています。
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
一番スタンダードな45Lポリ袋です。

容量(L)45材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786683KN-501冊(10枚)450.012半透明
オープン
94
103(税込)
当日出荷
54786699KN-531冊(10枚)450.015半透明
オープン
109
120(税込)
当日出荷
54786708KN-521冊(10枚)450.015
オープン
109
120(税込)
当日出荷
54786717KN-511冊(10枚)450.015
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786726KS-541冊(10枚)450.015乳白半透明
オープン
109
120(税込)
当日出荷
54786735KN-431冊(10枚)450.02半透明
オープン
159
175(税込)
当日出荷
54786744KN-421冊(10枚)450.02
オープン
159
175(税込)
当日出荷
54786753KN-411冊(10枚)450.02
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786769KS-441冊(10枚)450.02乳白半透明
オープン
159
175(税込)
当日出荷
54786778KN-481冊(10枚)450.025半透明
オープン
209
230(税込)
当日出荷
54786787KN-581冊(10枚)450.03半透明
オープン
259
285(税込)
当日出荷
54786796KN-691冊(50枚)450.012半透明
オープン
479
527(税込)
当日出荷
54786805KN-491冊(30枚)450.015半透明
オープン
309
340(税込)
当日出荷
54786814KN-591冊(50枚)450.015半透明
オープン
529
582(税込)
当日出荷
54786823KN-551冊(50枚)450.02半透明
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54786683
2024-07-19
用途: ゴミ袋
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。薄いですが十分に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする