曜日別特売

ゴミ袋70L HDPE

ゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋70L HDPE - サンキョウプラテック
(5件のレビュー)

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
70Lペールに適した少し大きいサイズです。
食品工場や病院など幅広く使用されています。

材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786839KN-7470半透明0.015
オープン
169
186(税込)
当日出荷
54786848KN-7070半透明0.018
オープン
209
230(税込)
当日出荷
54786857KN-7370半透明0.02
オープン
219
241(税込)
当日出荷
54786866KN-72700.02
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786875KN-71700.02
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786884KS-7470乳白半透明0.02
オープン
219
241(税込)
当日出荷
54786893KN-7870半透明0.025
オープン
279
307(税込)
当日出荷
54786909KN-77700.025
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786918KN-76700.025
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
54786927KS-7970乳白半透明0.025
オープン
279
307(税込)
当日出荷
54786936KN-7970半透明0.03
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 枝・落葉の回収
サービス業

入れやすいですね、厚みがあるため丈夫です。リピ確定。

対象商品 : 54786884
2022-06-19
用途: ゴミ収集
その他業種

とても丈夫な感じで使いかってもよく、量も沢山入る重宝している。

対象商品 : 54786936
2021-07-28
用途: 会社で使用
卸売・小売業

会社の庭の草や木の枝を入れたりする時に使用、厚くて丈夫なので穴があきにくいです
後はもう少し安くなると星5つです。

対象商品 : 54786936
2021-04-06
用途: 会社で使用
卸売・小売業

会社に木が多く落ち葉や切った枝を入れたりしています、袋が厚くないと破れてしますので
とてもいいと思います。後は金額がもう少し安いとなおいいです。

対象商品 : 54786936
2020-11-26
用途: 会社で使用
卸売・小売業

厚くて安いゴミ袋を探していました
一回お試しで買って使ってみたら丈夫でしたので定番で使わせていただいています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする