サンキョウプラテック
ゴミ袋80L HDPE
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
幅を800mmにしてコストダウンした袋です。
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
800×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54786945
KN-83
80
半透明
0.02
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください