ゴミ袋90L HDPE

ゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPE - サンキョウプラテック
(1件のレビュー)

薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
90Lペールに適した、かなり大きい袋です。
飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。

材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊(10枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54786954KN-9490半透明0.015
オープン
199
219(税込)
当日出荷
54786963KN-9090半透明0.018
オープン
249
274(税込)
当日出荷
54786979KN-9390半透明0.02
オープン
269
296(税込)
当日出荷
54786988KN-92900.02
オープン
269
296(税込)
当日出荷
54786997KN-91900.02
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787006KS-9490乳白半透明0.02
オープン
269
296(税込)
当日出荷
54787015KN-9890半透明0.025
オープン
349
384(税込)
当日出荷
54787024KN-97900.025
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787033KN-96900.025
オープン
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
54787049KS-9990乳白半透明0.025
オープン
349
384(税込)
当日出荷
54787058KN-9990半透明0.03
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 整備

厚手で破れにくく、使い勝手がいいです。
枚数もたっぷりなので気軽に使て、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする