サンキョウプラテック
ゴミ袋100L HDPE
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
1000×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54787067
KN-103
100
半透明
0.02
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください