サンキョウプラテック
ゴミ袋150L HDPE
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。
超大型ポリでダストカート用としても最適な袋です。
容量(L)
150
材質
HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)
1300×1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54787094
KN-153
半透明
0.02
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
54787103
KN-158
半透明
0.03
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください