モノタロウ

代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記

代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ代車用ステッカー 給油&禁煙5枚セット 4か国語表記 - モノタロウ
(6件のレビュー)

代車などに給油や禁煙の注意喚起が可能です。
ダッシュボードなどざらざらした部分でも貼り付けられます。
4か国語表記です。

用途代車やレンタカーに材質PETラミネート取付方式裏面粘着サイズ(mm)給油シール:60×98、禁煙シール:90×70内容量1セット(5枚×2種類)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※貼り付け前に接着面をきれいにふき取ってください。
※糊残りがする場合があります。
※貼り直しはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54810237-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54810237
2025-01-03
用途: レンタカー、代車に
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり少し大きめなので日本語だけ、プラスに入れても英語だけにしてもらい少し小さいサイズの商品があれば有り難いです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 54810237
2024-09-02
用途: 自動車整備
有限会社オートレーダー自動車・二輪車・自転車関連業

代車を数台使用しており、頻繁に代車が代わるので、今回こちらを購入しました。最近、お客様も、外国の方が多くなってきましたので、こちらにしました。

対象商品 : 54810237
2023-10-30
用途: 代車用のステッカー

自作のラベルを作りましたが、どうしても剥がれてくるので、しっかりとしたものが欲しいとこれを選びました 耐久性はこれから

対象商品 : 54810237
2023-05-11
用途: 代車に使用
car shop N.Kスピリット自動車・二輪車・自転車関連業

ダサいですが多国語で表記されているので助かります。給油されずに返却は面倒ですのでステッカーは助かります。

対象商品 : 54810237
2023-05-09
用途: レンタカーに使用してます。
金融・保険業

レンタカーに使用してますが大変気に入って使用しております。

対象商品 : 54810237
2023-11-24
用途: 代車
ビークル セガワ自動車・二輪車・自転車関連業

日本語だけの商品もだして欲しいのと、サイズももう少し小さいタイプも欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする