曜日別特売

ツールケース スリムロングタイプ

ツールケース スリムロングタイプ - R250ツールケース スリムロングタイプ - R250ツールケース スリムロングタイプ - R250ツールケース スリムロングタイプ - R250ツールケース スリムロングタイプ - R250
(1件のレビュー)

なんにでも合う、定番カーボン柄にブラックファスナーモデルのツールケース
シートチューブに取り付けたボトルケージに入れたとき脚が当たりにくいように、上端を少しだけスリムにデザイン。
下側はしっかりとボトルケージに収まるように、寸胴型です。
ジッパーホルダーを装備しているので、走行中に取っ手部分がバタバタ暴れて、小さなイライラが蓄積されることはありません。
外寸225mmのロングサイズ。長さ215mmまでの携帯ポンプが収納可能。
予備チューブ・携帯工具・炭酸ボンベ・携帯ポンプ・ワイヤー錠等をごちゃごちゃにならずに収納できる、メッシュポケットとジッパー付きメッシュカバー付き。
スポーツサイクル用ボトルケージ(直径74mm用)に装着して持ち運ぶことが出来ます。
ツールカンの様に取り出したい工具等が奥にあっても、全ての物を取りだして出す必要が無く必要な物だけをサッと取り出せます。
サングラス、補給食などの小物の収納にも便利です。
防水ではありませんが、短時間の弱い雨程度でしたら大丈夫。雨天走行後は中身を出して本体を乾燥させてください。

カーボン柄/ブラックファスナー質量(g)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788503R25-K-TOOLCASEG5
2,310
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54788503
2021-11-11
用途: 自転車で遠出する時に、メンテナンス工具を一式入れられる
笹木工業

ボトルホルダーに収まり、常に自転車に装備出来るのがいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする