曜日別特売

LED電球 MBA1.5W-1224B

LED電球 MBA1.5W-1224B - マリンテック

省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。
白熱電球10W以上の明るさ
2020年3月新発売!従来のガラスカバーを使用した汎用電球です!!
水平方向へ全体の70%配光します。
本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済
1.27MHz漁業無線
2.国際VHF無線
3.マリンVHF無線
4.AIS送受信機
B19タイプ電球規格品です。
アルミ製削り出しヒートシンクと強化ガラスカバーによる防滴構造(口金部を除く)
8面基板に20LEDを配置。
無極性回路により+・-の極性がありません。
本製品は無線機ノイズ対策品です。

質量(g)90電圧(V)DC12~29消費電力(W)1.8口金BA15D外径×全長(mm)19×46全光束(Lm)150発光色白色色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000内容量1個
注意
※本製品の消費電力はDC28V測定時の数値となります。
※本製品は40℃までの環境で使用できます。
機関室など温度が高い場所での使用はお控え下さい。
※本製品は防水仕様ではありませんので
屋外で使用される際は、灯具の中でご使用ください。
※この電球は、航海灯には使用できません。(衝突予防法による)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788659MBA1.5W-1224B
2,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする