曜日別特売

LEDドームライト MID60-24B

LEDドームライト MID60-24B - マリンテック

取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明!
スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。
船舶用に開発したLEDドームライトです
本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。
スリム構造で天井や壁に取り付け簡単
DC24V専用
ノイズ対策品
天井や壁に簡単に取り付けできます。
特注にてDC12V用製作可能です
電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。

質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54788887MID60-24B
2,300
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする