曜日別特売

ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入

ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 - ウイングステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 - ウイングステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 - ウイングステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入 - ウイング
(2件のレビュー)

強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。
ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。
施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。
頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。
デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。
頭部は十字穴2番。

用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
注意
※イぺ・ウリンを始めとする超ハードウッドにご使用の際は、必ずビス長以上の下穴をあけ皿取をして下さい。推奨下穴径:3~3.5mm。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
頭径(Φmm)
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478941391801箱(380本)1984.2×32
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478942991811箱(340本)1984.2×38
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478943891821箱(310本)2384.2×42
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478944791831箱(300本)2384.2×45
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478945691841箱(270本)2384.2×50
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478946591851箱(200本)358.54.8×62
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478947491861箱(150本)358.54.8×75
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
5478948391871箱(120本)458.54.8×90
4,220
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-16
用途: 杉羽目板
建設業・工事業

ステンレス製のブロンズ色は、他であまり販売していないので助かります。

対象商品 : 54789456
2020-09-15
用途: デッキ材の留付け
エム建築工房

インパクトのビットとの相性も良く、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3027:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする