曜日別特売

ステンレスコーススレッド・ロングタイプ

ステンレスコーススレッド・ロングタイプ - ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプ - ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプ - ウイングステンレスコーススレッド・ロングタイプ - ウイング

強度に優れたステンレスSUS410を採用。
長さがうれしいロングタイプ。
施工性に優れた先端先割カット付。
用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。

用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410表面処理パシペートねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9穴の形状十字穴2番内容量1箱(50本)
注意
※堅い木材にご使用の場合は、下穴をあけることをお薦めします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5478957879965.3×150
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5478958779975.3×180
6,060
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3565:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする