ウイング
フラットヘッドビス プラケース入
スッと入る特殊先端形状。
ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。
不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
使い易い少量パック。
用途
金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価クロメート
穴の形状
十字穴2番
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径×長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54790199
7629
1パック(120本)
4.8×18
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
54790208
7630
1パック(100本)
4.8×25
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
54790217
7631
1パック(80本)
4.8×30
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
54790226
7769
1パック(50本)
4.8×45
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧