曜日別特売

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス 20-405D

床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス 20-405D - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス 20-405D - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 アルミ製タイルカーペット・カーペット見切り コーナーグリップピンレス 20-405D - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。材質アルミ製(A6063S-T5)穴の有無穴あけ加工済み長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※表面にモールディング加工が施されているため、素足で歩行される場所にはおすすめできません。
※たたき込み式押え金物のカラー付きは全てたたき込みますと皮膜の性質上、リードラインが白くなる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体5479728720-405DS2シルバー
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
単体5479730520-405DGB2ブロンズ
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5479729620-405DG2ゴールド
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする