曜日別特売

セラミックファンヒーター

セラミックファンヒーター - DBKセラミックファンヒーター - DBKセラミックファンヒーター - DBK
(1件のレビュー)

冬の寒さ対先は足元から!
私だけのパーソナル暖房機
お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単!
スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。
首振り機能搭載で満遍なく暖まります。
サーモスタットで経済的。
さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。

用途
デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に
キッチン:立ち仕事が多いキッチンに
質量(kg)1.7ホワイト電源(V)100(50/60Hz)安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400保証期間1年間発熱体PTCセラミック首振り内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54806238DCJ800A
10,000
6,390
7,029(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54806238
2022-01-29
用途: ヒートショックを防止するためにトイレで使用
その他業種

温度付いている付いているのがなかなかないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする