曜日別特売

ラウンドキャスタースツール

ラウンドキャスタースツール - アール・エフ・ヤマカワラウンドキャスタースツール - アール・エフ・ヤマカワラウンドキャスタースツール - アール・エフ・ヤマカワラウンドキャスタースツール - アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

どこに手を伸ばしても座面昇降ができる円形ハンドルのラウンドキャスタースツール。清潔感のあるクロムメッキ脚、張地は抗菌・防カビ仕様となっており、医療施設の診察椅子や、学習塾等教育施設での講師用スツールにも適しています。座面は395~525mmの範囲で昇降します。

材質座:合板、モールドウレタン、スチール(粉体塗装) 張地:合成皮革 脚部:ガス圧式シリンダー、スチール(クロムメッキ仕上げ) キャスター:ナイロン幅(mm)540質量(kg)5.6ブラック高さ(mm)395-525奥行(mm)515キャスターあり背もたれなし座高(mm)395~525高さ調節内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54809196RFRCS-FPBKCL395~525
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,350/税込¥2,585
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54809196
2021-06-18
用途: 並べた商品の写真撮影時の横の移動

キャスターがしっかりしているので、横移動がスムーズにできる。
高さ調整がどの位置でも可能で、大変便利である。
座面が柔らかすぎず固すぎず、長時間の作業でも疲れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする