矢崎化工
イレクター ツイストフック28
Φ28イレクターパイプ(鉛直方向パイプ)に取付けて、様々なものを引掛けることができるフックです。自由な高さに取付け・取り外しが簡単にできます。
用途
お部屋のハンガー掛け、キャンプのランタン掛けなどに
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャップ:シリコンゴム
質量(g)
50
耐荷重(kg)
2
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
174×50×41
内容量
1個
注意
※Φ28イレクターパイプ以外には使用できません。本製品は必ず鉛直パイプに使用してください。耐荷重は2kgです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54809503
EF-1269 SUS
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください