矢崎化工
イレクター 石膏ボード壁用ジョイント
イレクターパイプで製作した飾り棚などを、石膏ボード壁に固定することができるジョイントです。室内のクロス貼りの石膏ボード壁に、小鋲を使用して取り付けることができます(本製品に小鋲は付属しています)。
用途
石膏ボード壁へのイレクターの取付けに
材質
本体:プラスチック、小鋲:ステンレス
質量(g)
70
耐荷重(kg)
2
外寸法(mm)
Φ70×36
内容量
1セット
注意
※本製品は石膏ボード壁専用です。本製品を使用した飾り棚の外寸法は、幅600ミリ×奥行150ミリ以下にしてください(耐荷重2kg)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54809519
J-103A S2 BL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください