曜日別特売

【名入れ】ブラックアグニ角印 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ブラックアグニ角印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

大きさは使い方用途にあった18mm角・21mm角・24mm角の3種類ご用意しました。
ブラックアグニは伐採した木を集積したエコな素材で、手の温もりを感じる木製の素材です。
見積り用や納品書・領収書などにお使いいただけます。

材質(本体)木製全長(mm)60材質(ケース)ABS樹脂刻印社名書体印相体、テン書体、古印体グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5480969518mm角最大9文字18×18
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5480970421mm角最大12文字21×21
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5480971324mm角最大16文字24×24
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする