【名入れ】アグニ役職印 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】アグニ役職印 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

大きさは使い方用途にあった15mm丸・16.5mm丸・18mm丸の3種類ご用意しました。
アグニは不要の木を伐採したものを粉砕し、接着剤で固め圧縮して作られた集積材です。
法人の印鑑登録用や見積りなど会社の顔としての印鑑で、お使いいただけます。

全長(mm)60材質(本体)アグニ材質(ケース)合成皮革刻印社名+代表取締役書体印相体、テン書体、古印体グリーン購入法適合オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5480972915mm丸外枠最大16文字・中枠最大6文字
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5480973816.5mm丸外枠最大18文字・中枠最大8文字
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5480974718mm丸外枠最大20文字・中枠最大12文字
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする