ノーブランド
【名入れ】マーブル水牛実印(ブラウン) ハンコ・印鑑のオーダー
皆が持っている黒い水牛ではなく、見た目もキレイにコーティングをした個性が光る逸品です。
全長(mm)
60
材質(本体)
水牛
材質(ケース)
合成皮革
刻印
フルネームまたは苗字・名前でも可
書体
印相体、テン書体、古印体
印面サイズ(mm)
15
オーダー方法
WEBオーダー
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54809808
長さ60X直径15mm
最大6文字
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません