曜日別特売

ホリデーランドクーラー ホワイト

ホリデーランドクーラー ホワイト - 伸和ホリデーランドクーラー ホワイト - 伸和ホリデーランドクーラー ホワイト - 伸和ホリデーランドクーラー ホワイト - 伸和
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548117347H携帯ベルト1.48260×130×195336×193×244500mLペットボトル 4本、350mL缶 8本
4,100
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
5481174311H携帯ベルト1.95310×150×205392×222×2711.5L・2Lペットボトル 横2本、500mLペットボトル 7本、350mL缶 12本
5,200
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
5481175917H携帯ベルト2.58360×170×225454×258×3111.5L・2Lペットボトル 横4本、500mLペットボトル 14本、350mL缶 27本
6,800
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
5481177776Hサイドハンドル・キャスター8.03810×325×260910×430×3601.5L・2Lペットボトル 横23本、500mLペットボトル 68本、350mL缶 120本
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5481176848Hサイドハンドル・キャスター5.95650×255×265765×350×3601.5L・2Lペットボトル 横12本、500mLペットボトル 40本、350mL缶 80本
16,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする