セキスイ 断熱折りたたみコンテナ

セキスイ 断熱折りたたみコンテナ - 積水化成品工業

温度管理輸送の効率改善に! 生鮮・冷蔵・チルド食品等、さまざまな用途に対応します。本体はオールプラスチック製でサビなく、金属探知機にも対応。<AKVK8>蓄冷剤CAH-702がセットできます。

材質本体/ポリプロピレン、断熱層/中空 蓋/発泡スチロール製色(フタ)アズワン品番64-4185-86外寸法・幅(mm)532外寸法・高さ(mm)28外寸法・奥行(mm)367TKG品番9-0174-0702内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54811786DOC-37532×367×28
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする