マザーツール
中心温度計
食中毒危険温度帯を赤色の点滅でお知らせします。
オートパワーオフ機能付き。
全長(mm)
191
使用温度範囲(℃)
-10~+50
電源
CR2032ボタン電池×1個
測定範囲(℃)
-50~+250
針径×長さL(Φmm×mm)
2.5×113
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
64-3728-98
防水保護等級
IP67
TKG品番
9-0615-0801
測定精度(℃)
±0.5℃(-20~+60℃)、±0.8℃(上記以外)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54813728
MT-812
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください