ジェイ・イー・ジェイ
ストラ クローゼット用ケース
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
-20~120
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
耐荷重(kg)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54814078
53M
39.7
530×390×220
引出し1段当たり約2
64-4188-84
9-0809-0501
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
54814087
53L
26.9
530×390×300
引出し1段当たり約3 積重ね使用時合計約5まで
64-4188-85
9-0809-0502
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください