タイガークラウン
キャンディーメーカー
一度に6本のアイスキャンディーが作れます。
付属品
スティック50本
材質
本体/ポリエチレン 蓋/アルミ二ウム・フッ素樹脂2コート スティック/天然木
形状
角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×90×100
耐熱温度(℃)
-30~80
アズワン品番
64-4190-10
TKG品番
9-1082-0601
出来上り寸法(mm)
50×22×H95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54815146
No.223
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください