曜日別特売

キャンディーメーカー 4P

キャンディーメーカー 4P - タイガークラウンキャンディーメーカー 4P - タイガークラウンキャンディーメーカー 4P - タイガークラウン

お好みのフルーツ、ジュース、ヨーグルトなどフリージングし手軽にアイスバーが作れます。

付属品スティック50本材質本体/ポリエチレン、蓋/アルミ(アルマイト加工)、スティック/天然木レッド容量(mL)約75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×94×103耐熱温度(℃)-30~80アズワン品番64-4190-11TKG品番9-1082-0701出来上り寸法(mm)48×20×H100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54815155No.226
1,250
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする