曜日別特売

トラスト ステップオンコンテナ スリム

トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ スリム - TRUST(トラスト)[厨房用品]

左右両開きのフタの為、上部が狭い所でもフタを全開出来ます。ゆっくり静かに閉まるバタフライ式のフタは、両手がふさがっていても開閉できるフットペダル式です。(フタの開閉スピードには個体差があります)出し入れしやすい取っ手付のリジットライナーです。

仕様左右開き耐熱温度(℃)-40~120内容量1個
注意
※ご使用の際は付属のリジットライナーを必ずご使用下さい。※本体内部のミゾにゴミがたまりやすくなります。
全32種類を絞り込む
容量(L)
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548244041301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングレーペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244131301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンホワイトペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244291301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンイエローペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244381301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングリーンペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244471301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンレッドペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244561301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブルーペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244651301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブラックペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244741301本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンベージュペダル式30
37,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
548244831302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングレーペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548244991302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンホワイトペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245081302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンイエローペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245171302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングリーンペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245261302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンレッドペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245351302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブルーペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245441302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブラックペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245531302本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンベージュペダル式50
43,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
548245691303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングレーペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548245781303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンホワイトペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548245871303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンイエローペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548245961303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングリーンペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548246051303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンレッドペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548246141303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブルーペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548246231303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブラックペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548246391303本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンベージュペダル式68
60,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
548246481304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングレーペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548246571304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンホワイトペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
548246661304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンイエローペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548246751304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレングリーンペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548246841304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンレッドペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548246931304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブルーペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548247091304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンブラックペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
548247181304本体+フタ本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂、リジットライナー/ポリプロピレンベージュペダル式90
67,400
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする