曜日別特売

トラスト ステップオンコンテナ ワイド

トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ステップオンコンテナ ワイド - TRUST(トラスト)[厨房用品]
(1件のレビュー)
材質本体/高密度ポリエチレン、ペダル/ABS樹脂耐熱温度(℃)-40~120フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ内容量1個
全40種類を絞り込む
容量(L)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
間口W×奥行D×高さH(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548247271305グレー15377×230×39964-4199-979-1405-0401
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247361305ホワイト15377×230×39964-4199-989-1405-0402
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247451305イエロー15377×230×39964-4199-999-1405-0403
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247541305グリーン15377×230×39964-4200-019-1405-0404
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247631305レッド15377×230×39964-4200-029-1405-0405
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247791305ブルー15377×230×39964-4200-039-1405-0406
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247881305ブラック15377×230×39964-4200-049-1405-0407
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548247971305ベージュ15377×230×39964-4200-059-1405-0408
25,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
548248061306グレー30425×271×53664-4200-069-1405-0409
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248151306ホワイト30425×271×53664-4200-079-1405-0410
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248241306イエロー30425×271×53664-4200-089-1405-0411
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248331306グリーン30425×271×53664-4200-099-1405-0412
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248491306レッド30425×271×53664-4200-109-1405-0413
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248581306ブルー30425×271×53664-4200-119-1405-0414
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248671306ブラック30425×271×53664-4200-129-1405-0415
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248761306ベージュ30425×271×53664-4200-139-1405-0416
31,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
548248851307グレー50456×292×71964-4200-149-1405-0417
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548248941307ホワイト50456×292×71964-4200-159-1405-0418
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249031307イエロー50456×292×71964-4200-169-1405-0419
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249191307グリーン50456×292×71964-4200-179-1405-0420
39,300
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
548249281307レッド50456×292×71964-4200-189-1405-0421
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249371307ブルー50456×292×71964-4200-199-1405-0422
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249461307ブラック50456×292×71964-4200-209-1405-0423
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249551307ベージュ50456×292×71964-4200-219-1405-0424
39,300
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249641308グレー68500×311×80364-4200-229-1405-0425
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249731308ホワイト68500×311×80364-4200-239-1405-0426
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249891308イエロー68500×311×80364-4200-249-1405-0427
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548249981308グリーン68500×311×80364-4200-259-1405-0428
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548250071308レッド68500×311×80364-4200-269-1405-0429
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548250161308ブルー68500×311×80364-4200-279-1405-0430
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548250251308ブラック68500×311×80364-4200-289-1405-0431
43,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
548250341308ベージュ68500×311×80364-4200-299-1405-0432
43,500
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
548250431309グレー90570×353×82664-4200-309-1405-0433
61,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
548250591309ホワイト90570×353×82664-4200-319-1405-0434
61,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
548250681309イエロー90570×353×82664-4200-329-1405-0435
61,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
548250771309グリーン90570×353×82664-4200-339-1405-0436
61,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
548250861309レッド90570×353×82664-4200-349-1405-0437
61,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
548250951309ブルー90570×353×82664-4200-359-1405-0438
61,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
548251041309ブラック90570×353×82664-4200-369-1405-0439
61,700
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
548251131309ベージュ90570×353×82664-4200-379-1405-0440
61,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 会社のゴミ箱
株式会社九州メディカル 医療・福祉・介護関連業

デザインについては大変気に入っていますが、開閉フタの蝶番の構造が脆く、1年もしないうちに壊れてしまいました。足ペダルを踏むとフタが跳ね上がる構造なのですが、勢いよく踏むとその反動が大きいらしく、フタを固定するネジ穴にひびが入り割れてしまいました。せっかくデザインは良いし、それなりに高い商品ですが、フタが開かないとゴミ箱として機能しません。今は、何とかテープで補修して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする