TRUST(トラスト)[厨房用品]
トラスト ステップオンコンテナ スリム用
仕様
リジッドライナー
耐熱温度(℃)
-40~120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825129
1421
本体
ポリエチレン
オープン式
30
¥
14,500
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
54825138
1422
本体
ポリエチレン
オープン式
50
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
54825147
1423
本体
ポリエチレン
オープン式
68
¥
20,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
54825156
1424
本体
ポリエチレン
オープン式
90
¥
24,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください