カウゼル
ハイメッシュクリーナー
特殊加工したフィルムの凹凸が、キズを付けずに汚れを落とします。細かなメッシュネットがスポンジを覆っている為、異物混入が軽減します。水切れ耐久性に優れています。
材質
ポリエステル・ウレタン
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×70×20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54825479
-
レッド
9-1307-0605
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
54825488
-
ブルー
9-1307-0606
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
54825497
-
イエロー
9-1307-0607
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
54825506
-
グリーン
9-1307-0608
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください