曜日別特売

トラスト ラウンドコンテナ

トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト ラウンドコンテナ - TRUST(トラスト)[厨房用品]

ラウンド・スクエアコンテナ 高品質な材質ポリエチレン(LLDPE)を使用し頑丈で耐久性のある製品です。様々な物を収集・保管・管理ができ、ドーリーをセットすれば簡単に移動もできます。人間工学に基づいたピッタリフィットした持ちやすい取手です。4ヶ所の袋止めフック付。(ラウンドのみ)縁部を強化していますので、耐久性に優れています。通風構造により袋の交換も簡単にできます。底部にグリップが有り、持ちやすく、傾斜させ内容物を取り出すのに便利です。

耐熱温度(℃)-50~+110フタの種類オープン式商品タイプ本体内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
アズワン品番
直径×高さ(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
548255851011ブルー3864-4200-77400×4409-1403-0112
7,800
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
548255941012ブラック7564-4200-78490×5709-1403-0125
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
548256031012ブラウン7564-4200-79490×5709-1403-0126
12,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
548256191013ブラウン12164-4200-80560×7009-1403-0134
15,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
548256281015ブルー20864-4200-81670×8409-1403-0147
39,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする