曜日別特売

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ

ブルートユーティリティリサイクルコンテナ - RUBBERMAID

-20℃~+70℃まで!! 衝撃に強く、押つぶしても元にもどります。一連のブルート製品は、食材の保管、搬送用に開発されたものです。温度差に強く、太陽光線に風化されない材質で、要所、要所には強靭な補強構造が施され、耐久性に富んだ製品です。軟質ポリエチレン製で衝撃を吸収し、つぶれても元どおり復元することができます。ブルート・コンテナ専用のドーリーは着脱が簡単で、76L、121L、166L、のどのタイプにも共用でき、液体などの重量物の移動も手軽に行えます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54825734RM262073UT本体ブルー75.7
11,000
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
54825743RM264307UT本体ブルー166.5
21,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする