曜日別特売

平型おしぼり

平型おしぼり - いただきます平型おしぼり - いただきます
(1件のレビュー)

高い保水性と破れにくい素材を使用しています。人体に優しいオゾン水を使用し、除菌・消臭効果に優れています。アルコール・塩素系不使用の為、臭いがなく低刺激です。

材質レーヨン40%・PET60%バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210327バイオマス配合率(%)15内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54826425-S120×2159-1574-1401
280
259
285(税込)
当日出荷
54826434-M145×2359-1574-1402
330
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 居酒屋のおしぼりとして
飲食業

このスキルでこの価格でしたら文句の言いようがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする