ウッドライクサイン Wi-Fi

ウッドライクサイン Wi-Fi - 光ウッドライクサイン Wi-Fi - 光

粘着テープ付。

材質アクリル幅(mm)100高さ(mm)100質量(g)29奥行(mm)2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54830659WMS1007-7メープル64-4206-249-2535-0101
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
54830668WMS1008-7ウォールナット64-4206-259-2535-0102
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする