光
ウッドライクサイン 矢印
粘着テープ付。
材質
アクリル
幅(mm)
100
高さ(mm)
100
質量(g)
29
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54830677
WMS1007-5
メープル
64-4206-26
9-2535-0201
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
54830686
WMS1008-5
ウォールナット
64-4206-27
9-2535-0202
¥
1,350
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください